Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser SPEEDCUT Alu.DIN 6527L Typ W D.4mm VHM HB Z.3 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser SPEEDCUT Alu.DIN 6527L Typ W D.4mm VHM HB Z.3 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0792000400100
EAN/GTIN:
     9002741075768
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · DIN 6527L · ALU · Dreischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Werkzeug · VHM-Hochleistungsfräser für Aluminium Knetlegierungen und Aluminiumguss · Kernanstieg für höchste Stabilität · hohe Oberflächengüte am Werkzeug für optimalen SpanabflussWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Schutzfase: 0,06mm· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 3,8mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
SPEEDCUT Alu.
Nenn-Ø:
4 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Einsatzlänge:
21 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
W
Norm:
DIN 6527 L
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 4mm, 3 Schneiden, Alu, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, freiglegter Hals, freigstellter Hals, HPC Werkzeug, lang, Schaftfräser, ungleiche Drallstellung, VHM-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser, W Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.