Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8378 TypN M10 HSS 90Grad mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0086101100100
EAN/GTIN:
     9002740192244
Suchbegriffe:
DIN 8378
Metallbohrer DIN 8378
Stufenbohrer DIN 8378
din 8378
HSS · DIN 8378 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Werkstoffe bis 1100 N/mm² · für Kernlöcher · Ausführung mittelWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Ausführung: mittel· Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Senker-Ø:
11 mm
Bohr-Ø:
8,5 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Stufenlänge:
25,5 mm
Norm:
DIN 8378
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.