Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8378 TypN M6 HSS 90Grad mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0086100660100
EAN/GTIN:
     9002740192206
Suchbegriffe:
DIN 8378
Metallbohrer DIN 8378
Stufenbohrer DIN 8378
din 8378 m6
HSS · DIN 8378 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Werkstoffe bis 1100 N/mm² · für Kernlöcher · Ausführung mittelWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Ausführung: mittel· Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Senker-Ø:
6,6 mm
Bohr-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Stufenlänge:
16,5 mm
Norm:
DIN 8378
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 8378, Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.