Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8378 TypN M5 HSS 90Grad mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0086100550100
EAN/GTIN:
     9002740192190
Suchbegriffe:
DIN 8378
Metallbohrer DIN 8378
Stufenbohrer DIN 8378
din 8378
HSS · DIN 8378 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Werkstoffe bis 1100 N/mm² · für Kernlöcher · Ausführung mittelWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Ausführung: mittel· Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Senker-Ø:
5,5 mm
Bohr-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Stufenlänge:
13,6 mm
Norm:
DIN 8378
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.