Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8374 TypN M10 HSS 90Grad fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0084101900100
EAN/GTIN:
     9002740191414
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
din 8374
HSS · DIN 8374 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Werkstoffe bis 1100 N/mm² · für Durchgangslöcher · Ausführung feinWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Ausführung: fein· Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Senker-Ø:
19 mm
Bohr-Ø:
10,5 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Spirallänge:
135 mm
Stufenlänge:
23 mm
Norm:
DIN 8374
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.