Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.28,5mm HSS-Co Z.12 L.10mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802240
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152402830100
EAN/GTIN:
     9002740703785
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
28,5 mm
Schneidenlänge b:
10 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
12
für Nuten nach DIN 6888:
10 x 11 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,63*
€ 68,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,97*
€ 70,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,52*
€ 70,05*
€ 5,95*
ab € 54,39*
€ 71,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 74,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402280100
ab € 37,94*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402550100
ab € 44,52*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402810100
ab € 51,54*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402820100
ab € 51,56*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403220100
ab € 61,34*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403210100
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.