Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.16,5mm HSS-Co Z.8 L.3mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802228
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152401630100
EAN/GTIN:
     9002740703600
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 16,5x3
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
16,5 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Schneidenlänge b:
3 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
8
für Nuten nach DIN 6888:
3 x 6,5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 37,01*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,74*
€ 37,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,14*
€ 37,37*
1
€ 5,95*
ab € 29,78*
€ 39,44*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,60*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 26,39*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,08*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,23*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,62*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 33,21*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,83*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 37,96*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402260100
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.