Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.125mm B.2,5mm HSS-Co Kreuz Z.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802214
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0322401210100
EAN/GTIN:
     9002740731849
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125x2
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten WerkzeugstählenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: H· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
125 mm
Marke:
MAYKESTAG
Breite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
40
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,91*
€ 125,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,91*
€ 126,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 127,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 128,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 151,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.