Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.100mm B.3,0mm HSS-Co Kreuz Z.36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802210
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0322401030100
EAN/GTIN:
     9002740731764
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
metallkreisfräser 100x1,6
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten WerkzeugstählenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: H· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
100 mm
Marke:
MAYKESTAG
Breite:
3,0 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
36
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,29*
€ 96,71*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,50*
€ 97,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 97,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,32*
€ 98,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 116,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.