Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.63mm B.3,0mm HSS-Co Kreuz Z.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802201
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0322400630100
EAN/GTIN:
     9002740731603
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 63x5
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten WerkzeugstählenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: H· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
63 mm
Marke:
MAYKESTAG
Breite:
3,0 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
28
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 62,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,91*
€ 62,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,40*
€ 63,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 69,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.