Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.50mm B.2,5mm HSS-Co Kreuz Z.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802197
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0322400520100
EAN/GTIN:
     9002740731528
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser ø50
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten WerkzeugstählenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: H· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
50 mm
Marke:
MAYKESTAG
Breite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
24
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 56,03*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,01*
€ 56,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 44,35*
€ 57,03*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 57,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 66,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.