Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN 847 D.100mm 60Grad HSS Z.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802072
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0330301060100
EAN/GTIN:
     9002740735984
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 60°
prismenfräser
HSS · DIN 847 · zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Fräserwinkel: 60°· Norm: DIN 847· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø d1: 100mm
Weitere Informationen:
Winkel:
60 °
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Breite b:
25 mm
Bohrungs-Ø d2:
32 mm
Schneidenanzahl:
24
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
100 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 195,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 196,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 197,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 229,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.