Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833C TypN D.25mm 45Grad HSS-Co Z.10 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802057
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0139402540100
EAN/GTIN:
     9002740702184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Nenn-Ø d1:
25 mm
Schneidenlänge b:
6,3 mm
Gesamtlänge l:
67 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1833 C
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser din 1833 c, winkelfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,26*
€ 48,10*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 37,24*
€ 48,15*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 49,52*
1
€ 5,95*
ab € 40,63*
€ 53,80*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 41,19*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 24,03*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,61*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,65*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,12*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 39,83*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139403240100
ab € 51,10*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,52*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 37,17*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.