Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833D TypN D.16mm 60Grad HSS-Co Z.8 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802049
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0142401660100
EAN/GTIN:
     9002740702399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
HSS-Co · DIN 1833 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Winkel:
60 °
Nenn-Ø d1:
16 mm
Schneidenlänge b:
6,3 mm
Gesamtlänge l:
60 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1833 D
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser form d, winkelfräser, winkelfräser 60 grad, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 32,37*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 24,54*
€ 32,51*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 34,94*
1
€ 5,95*
ab € 26,22*
€ 35,48*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,45*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.