Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833D TypN D.25mm 45Grad HSS-Co Z.10 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802047
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0142402540100
EAN/GTIN:
     9002740702429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
HSS-Co · DIN 1833 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Nenn-Ø d1:
25 mm
Schneidenlänge b:
6,3 mm
Gesamtlänge l:
67 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1833 D
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,23*
€ 48,90*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,29*
€ 55,26*
1
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 55,85*
13 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 42,72*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142401640100
ab € 23,59*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402040100
ab € 31,45*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403240100
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.