Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB TypN D.40mm HSS-Co Verz.Kreuz Z.10 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802043
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0148404000100
EAN/GTIN:
     9002740703297
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 25mm· für Nuten nach DIN 650: 22mm· Verzahnung: Kreuz· Nenn-Ø d1: 40mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
18 mm
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gesamtlänge l1:
108 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,76*
€ 151,96*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 124,84*
€ 151,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 152,58*
€ 4,95*
ab € 122,64*
€ 154,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,43*
€ 162,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402500100
ab € 50,78*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402800100
ab € 60,21*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148403200100
ab € 72,12*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148403600100
ab € 93,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.