Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB Typ NF D.40mm HSS-Co Z.10 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802033
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0150404000100
EAN/GTIN:
     9002740703488
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
HSS-Co · DIN 851 AB · Typ NF · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · für Nuten nach DIN 650: 22mm · Nenn-Ø d1: 40mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
18 mm
Gesamtlänge l1:
108 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
NF
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,84*
€ 168,67*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 169,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,28*
€ 191,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 200,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 219,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.