| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4117802032 Herst.-Nr.: 0150403600100 EAN/GTIN: 9002740703471 |
| |
|
| | |
| HSS-Co · DIN 851 AB · Typ NF · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · für Nuten nach DIN 650: 20mm · Nenn-Ø d1: 36mm Weitere Informationen: | | Schneidenlänge b: | 16 mm | Gesamtlänge l1: | 103 mm | Schneidenanzahl: | 8 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Typ: | NF | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 36 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Norm: | DIN 851 AB | Werkstoffeignung NE-Metalle: | bedingt geeignet | Schneidstoff: | HSS-Co | Marke: | MAYKESTAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,45* | € 137,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 112,24* | € 138,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,20* | € 138,72* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,61* | € 169,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,15* | € 186,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|