Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB Typ NF D.16mm HSS-Co Z.6 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802026
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0150401600100
EAN/GTIN:
     9002740703419
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
HSS-Co · DIN 851 AB · Typ NF · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 10mm · für Nuten nach DIN 650: 8mm · Nenn-Ø d1: 16mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
62 mm
Schneidenanzahl:
6
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
NF
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
16 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,31*
€ 63,89*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,55*
€ 69,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 69,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 75,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,79*
€ 82,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.