Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser D.10mm R.1,5mm VHM AlTiSiN HA Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4116318428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-79065-10015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · AlTiSiN-beschichtet · Werksnorm · Typ INOX · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, VA und GussWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 10mm· Freischliff: 9,2mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Einsatzlänge:
32 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
INOX
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.