Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 2183B UNC 9/16 Zollx12 HSS-Co V3 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114606706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     061240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-Co V3 · Form B · geradegenutet · mit Schälanschnitt · Flanken hinterschliffen · für UNC Einheits-Grobgewinde · ANSI B 1.1 · Toleranzfeld 2B · für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Gg/1″: 12· Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2183
Gewindeart:
UNC
Gewinde-Nenn-Ø:
UNC 9/16 ″
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,2 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
2B
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.