Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M10x1,5mm HSS-Co ISO2 (6H) 3tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114602100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Typ: VA· Schaft-Ø: 7mm· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
24 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Inhalt:
3 teilig
Beschichtung:
vaporisiert
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m10, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.