Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1210 S.0,74mm 6Grad Nutenfräsen MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559934
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Nutenfräsen · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 0,74mm· D: 9,6mm· Anwendungsbereich: Nutenfräsen· LP2: 0,1mm· LP1: 3,25mm· Zähnezahl: 3· S max.: 1,2mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1210
Radius:
0,1 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Nutenfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
0,74 mm
Ø:
9,6 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 41,60*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 41,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.