Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm Verzahnungsfräsen W32x1,25x30Gradx24


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559238
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     185305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480 (Zahnwellen-Verbindung) · TINAMATIC-beschichtet · Toleranz Maß D: ±0,05Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480· LP2: 2,175mm· LP1: 2,65mm· Zähnezahl: 6· t: 1,19mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Eingriffswinkel:
30 °
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Welle:
W32
Anwendung:
Verzahnungsfräsen
Modul:
1,25 mm
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
W32x1,25x30°x24
Wellen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,83*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 79,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 289,70001*
€ 344,74301
pro Box
ab 2 Boxen
€ 282,44001*
€ 336,10361
pro Box
ab 5 Boxen
€ 268,05*
€ 318,9795
pro Box
ab 10 Boxen
€ 255,38001*
€ 303,90221
pro Box
ab 500 Boxen
€ 238,83*
€ 284,2077
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.