Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2526 D.26mm 3mm Radiusfräsen konkav


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559045
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     174015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Kontur- / Radiusfräsen, konkav rückseitig · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· D: 26mm· Anwendungsbereich: zum Radiusfräsen, konkav, rückwärtig· LP2: 1,5mm· DR: 19,3mm· LP1: 5,4mm· Zähnezahl: 6· S max.: 3mm· t: 3mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2526
Marke:
MIMATIC
Radius:
3 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Geometrie:
konkav / rückwärtig
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Form:
konkav
Ø:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.