| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4113811290 Herst.-Nr.: 30107699 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weichWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Form: B· Bohrungs-Ø: 13mm· Toleranzfeld: H7· Schneidstoff: HSS-E· Schneidenlänge: 32mm· größter Ø: 13mm Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 29 mm | Gesamtlänge: | 45 mm | Schneidenanzahl: | 8 | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Beschichtung: | unbeschichtet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Norm: | DIN 219 | Werkstoffeignung NE-Metalle: | sehr gut geeignet | Marke: | BECK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 94,02* | € 116,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,88* | € 117,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|