Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 9 Form B D.12mm HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113211120
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
HSS · DIN 9 · Form B · mit Kegel 1:50 · drallgenutet · Linksdrall · zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 258, DIN 1, DIN 7977, DIN 7978 für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 9
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
kleinster Ø:
11,8 mm
größter Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Schneidenlänge:
210 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 89,82*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,40*
€ 89,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 90,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.