Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse TUB ID 11mm AD 14mm Gesamt-L.35mm H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4112911732
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUB1401135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter Führungsbuchse
normalhalter führungsbuchse
Durch die angepassten Führungsbuchsen können verschiedene Führungsdurchmesser mit dem gleichen Grundhalter (TUHW) abgedeckt werden
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11 mm
Außen-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Führungsbuchsen für Senker, TUB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,61*
€ 114,22*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 114,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.