Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-ultra 43mm m.IK MC...09...H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4112911695
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBU430300090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
deutlich höhere Stabilität durch neue optimierte Schneidenlage · mit Innenkühlung · für Plansenkungen, Aufbohrungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,5-1,8 x D · hochfester, oberflächenbehandelter WSP-Träger mit optimierter Geometrie für bessere Maßhaltigkeit und OberflächengüteWeitere technische Eigenschaften:· d: 43mm· e: 7mm· l2: 175mm· l1: 115mm· Auskraglänge: 115 mm· d1: 30mm· d2: 32mm· l: 90mm· Gesamtlänge: 175 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
für Plattengröße:
MC...09...
Nutzlänge:
90 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Marke:
H.BILZ
Bohrungs-Ø:
30 mm
Ø:
43 mm
Schaft-Ø:
32 mm
Modell:
RBS-ultra
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,31*
€ 478,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 479,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,31*
€ 478,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.