Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-ultra 40mm m.IK MC...09...H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4112911694
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBU400250085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
deutlich höhere Stabilität durch neue optimierte Schneidenlage · mit Innenkühlung · für Plansenkungen, Aufbohrungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,5-1,8 x D · hochfester, oberflächenbehandelter WSP-Träger mit optimierter Geometrie für bessere Maßhaltigkeit und OberflächengüteWeitere technische Eigenschaften:· d: 40mm· e: 8mm· l2: 160mm· l1: 100mm· Auskraglänge: 100 mm· d1: 25mm· d2: 32mm· l: 85mm· Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
für Plattengröße:
MC...09...
Nutzlänge:
85 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Marke:
H.BILZ
Bohrungs-Ø:
25 mm
Ø:
40 mm
Schaft-Ø:
32 mm
Modell:
RBS-ultra
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 411,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 413,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.