Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker TU D.13mm HSS m.Rückfallsicherung H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911376
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TU1300501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker
rückwärtssenker
Flachbajonett für die schenlle, formschlüssige Verbindung mit dem Halter · universelle Einsatzmöglichkeiten · zur manuellen Rückwärtsbearbeitung, Ansenken, Senken in die Tiefe, Aufbohren · HSS: für zähe Werkstoffe bis ca. 800 N/mm² FestigkeitHM: für harte und spröde WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub: 0,14mm/U· Ausführung: mit Rückfallsicherung· D1: 5mm
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Senk-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug, Wechselkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,48*
€ 118,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 118,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.