| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4112911310 Herst.-Nr.: TUH0900800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachbajonettverschluss für die schnelle, formschlüssige Verbindung des Schneidwerkzeuges mit dem Halter · zahlreiche Durchmesservarianten und Kombinationsmöglichkeiten von Senkern und Haltern mit gleichem Ø D1 · universelle EinsatzmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: TUH mit Zylinderschaft, Verwendung nur ohne Führungsbuchse· Modell: TUH· D1: 8mm Weitere Informationen: | | Führungs-Ø: | 9 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Auskraglänge: | 88 mm | Aufnahme-Ø: | 8 mm | Marke: | H.BILZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,03* | € 121,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 110,68* | € 137,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,28* | € 137,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 113,75* | € 147,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|