Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenkerhalter TUH Führungs-D.6,4mm Schaft-D.8mm Aufnahme-D.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911302
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUH0640500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Flachbajonettverschluss für die schnelle, formschlüssige Verbindung des Schneidwerkzeuges mit dem Halter · zahlreiche Durchmesservarianten und Kombinationsmöglichkeiten von Senkern und Haltern mit gleichem Ø D1 · universelle EinsatzmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: TUH mit Zylinderschaft, Verwendung nur ohne Führungsbuchse· Modell: TUH· D1: 5mm
Weitere Informationen:
Führungs-Ø:
6,4 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Auskraglänge:
72 mm
Aufnahme-Ø:
5 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 108,11*
€ 133,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,14*
€ 133,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 133,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.