Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-Micro 11mm VHM TiAlN m.IK H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911266
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBSM66110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
VHM · TiAlN-beschichtet · für Plansenkungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,7 - 1,9 x D · sichere Schneidenlage auch bei hoher Belastung · sichere Bearbeitung auch bei schrägem Schnitt · für alle gängigen Werkstoffe einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· d: 11mm· e: 2,4mm· l2: 78mm· l1: 33mm· Auskraglänge: 33 mm· d1: 6,6mm· d2: 12mm· l: 28mm· Gesamtlänge: 78 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nutzlänge:
28 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Marke:
H.BILZ
Bohrungs-Ø:
6,6 mm
Ø:
11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schneidstoff:
VHM
Modell:
RBS-Micro
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,97*
€ 172,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,76*
€ 173,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.