Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-Micro 8mm VHM TiAlN m.IK H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911264
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBSM45080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
VHM · TiAlN-beschichtet · für Plansenkungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,7 - 1,9 x D · sichere Schneidenlage auch bei hoher Belastung · sichere Bearbeitung auch bei schrägem Schnitt · für alle gängigen Werkstoffe einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· d: 8mm· e: 1,9mm· l2: 63mm· l1: 23mm· Auskraglänge: 23 mm· d1: 4,5mm· d2: 10mm· l: 19mm· Gesamtlänge: 63 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nutzlänge:
19 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Marke:
H.BILZ
Bohrungs-Ø:
4,5 mm
Ø:
8 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidstoff:
VHM
Modell:
RBS-Micro
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,36*
€ 143,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 144,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.