Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsfasstange RFS 45Grad D.20mm f.TC...06 H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911251
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RFS011420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
Senkwinkel 45 ° · mit Innenkühlung · für schnelles und effektives Entgraten von Bohrungen · sichere Bearbeitung auch bei schrägem Schnitt · für alle gängigen Werkstoffe einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· d1 min: 14mm· e: 3,2mm· l2: 103· l1: 54mm· Senkwinkel: 45°· d2: 20mm· l: 45mm· Modell: RFS
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Plattengröße:
für TC...06
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Entgrater (Rückwärtsfasstangen), Rückwärtsentgrater, Rückwärtsfasstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,93*
€ 271,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,59*
€ 272,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.