Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsfasstange RFS 45Grad D.15mm f.TC...06 H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911250
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RFS011015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
Senkwinkel 45 ° · mit Innenkühlung · für schnelles und effektives Entgraten von Bohrungen · sichere Bearbeitung auch bei schrägem Schnitt · für alle gängigen Werkstoffe einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· d1 min: 10mm· e: 2,7mm· l2: 96· l1: 48mm· Senkwinkel: 45°· d2: 16mm· l: 40mm· Modell: RFS
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Plattengröße:
für TC...06
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Entgrater (Rückwärtsfasstangen), Rückwärtsentgrater, Rückwärtsfasstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 256,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,73*
€ 257,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.