Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.11,5mm HM (gelötet) f. Halter 1 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911106
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A115105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
zapfensenker
zapfensenker h.bilz
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 25mm· Vorschub: 0,12mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 4mm· Schneidstoff: HM (gelötet)· Nenn-Ø D: 11,5mm· Nutzlänge NL: 12mm
Weitere Informationen:
für Halter:
1
kleinster Schneiden-Ø:
4 mm
Nutzlänge:
12 mm
Auskraglänge:
25 mm
Nenn-Ø:
11,5 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,60*
€ 150,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 151,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.