Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenkerhalter Gr.1 lang MK1 BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911048
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
Normalhalter H · für alle Werkzeuge mit Bilzkegel · für Werkzeuge mit und ohne Führungszapfen · weitere Abmessungen kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Typ: lang· Größe: 1· Ausführung: Ausführung mit Morsekegel
Weitere Informationen:
Schaft:
MK1
Halter-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Auskraglänge:
80 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, hermann bilz zapfensenker, Halter für Zapfensenker, Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug, Zapfensenkerhalter, Zapfensenker-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,94*
€ 100,04*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,99*
€ 100,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 106,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.