| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4112016745 Herst.-Nr.: 60.045.101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DBP · HSS · 2 Schrägmesser · Entgratwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · Innen- und Außenentgraten in einem Arbeitsgang · Ölandrehen und gleichzeitiges Entgraten · einstellbar auf verschiedene Durchmesser · hohe Standzeit · schneidende Teile aus HSS Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | Modell: | RG 45 | Entgratbereich: | innen 15-30 mm / außen 15-35 mm | Schaft-Ø: | 15 mm | Gesamtlänge: | 133 mm | Anzahl Messer: | 2 Schrägmesser | Marke: | B+M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,88* | € 408,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,48* | € 409,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|