| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4111801040 Herst.-Nr.: 22010203 EAN/GTIN: 4033591019850 |
| |
|
| | |
| Ersatz für Liliput · max. Schnitttiefe 15 mm · für Kunststoffe wie Hart-PVC, Acrylglas, Polyamid · beidseitig geschnitten bis 30 mm MaterialstärkeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Kunststoffe wie Hart-PVC, Acrylglas, Polyamid· Schnitttiefe: 15mm Weitere Informationen: | | Typ: | 3 | Schneidstoff: | HSS-Co | für Typ: | Liliput | Marke: | GFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, Messer für Kreisschneider, Schneidwerkzeug, Werkzeugmesser |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 20,50* | € 27,95* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,02* | € 28,21* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 22,89* | € 28,21* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,09* | € 31,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|