Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer MEGA-Speed-Drill-Inox M9412 D.12,5mm VHM Mx2 HA 12xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160731
Herst.-Nr.:
     M9412-1250AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
kühlkanalbohrer 12,5mm
kühlkanalbohrer
VHM · 12xD · Mx2-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135 ° · Spiralwinkel 30 ° · Schaft nach DIN 6535-HA · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M und SWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 45mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schaft-Ø: 14mm· Bohrtiefe: 12xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
Marke:
MILLER
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
230 mm
Spirallänge:
182 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
Mx2-beschichtet
max. Bohrtiefe:
166 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.