Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer MEGA-Speed-Drill-Inox M9408 D.10mm VHM Mx2 HA 8xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160673
Herst.-Nr.:
     M9408-1000AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
kühlkanalbohrer 10 mm
kühlkanalbohrer
VHM · 8xD · Mx2-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135° · Spiralwinkel 30° · Schaft nach DIN 6535-HA · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M und SWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 40mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schaft-Ø: 10mm· Bohrtiefe: 8xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Marke:
MILLER
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
95 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
Mx2-beschichtet
max. Bohrtiefe:
80 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.