Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer MEGA-Speed-Drill-Inox M9405 D.12,5mm VHM Mx2 HA 5xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160621
Herst.-Nr.:
     M9405-1250AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
kühlkanalbohrer 12,5mm
kühlkanalbohrer
VHM · 5xD · Mx2-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135° · Spiralwinkel 30° · Schaft nach DIN 6535-HA · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M und SWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 45mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: h7· Schaft-Ø: 14mm· Bohrtiefe: 5xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MILLER
Gesamtlänge:
124 mm
Spirallänge:
77 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
Mx2-beschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
max. Bohrtiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.