Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer MEGA-Speed-Drill-Inox M9405 D.12mm VHM Mx2 HA 5xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160619
Herst.-Nr.:
     M9405-1200AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
kühlkanalbohrer 12 mm
kühlkanalbohrer
VHM · 5xD · Mx2-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135° · Spiralwinkel 30° · Schaft nach DIN 6535-HA · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M und SWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 45mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: h7· Schaft-Ø: 12mm· Bohrtiefe: 5xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MILLER
Gesamtlänge:
118 mm
Spirallänge:
71 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
Mx2-beschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
max. Bohrtiefe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.