Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife Power 9 V 6LP3146-E Block 580 mAh 6LP3146 4922 1 St./Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000901814
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922. 121.411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
9 V
Äquivalenz:
6LP3146-E Block
Kapazität:
580 mAh
IEC:
6LP3146
W.-Bez.:
4922
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, 9v block e-block 6lr61 varta, defibrillator akku, 9v-block batterie alkaline, Alkaline, Batterien, E-Block, High Energy, High-Energy, Industrial, Primärbatterie
Angebote (76)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
639
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
5 Tage
648
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
1 Tag
555
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,55*
Lager 1498
2049
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.