Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz140x3,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz140x3,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon schwarz140x3,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon schwarz140x3,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056100010
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491097
EAN/GTIN:
     8014748300577
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
3,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
36 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, Binder, QR5058072, Transportsicherung, Kabel-Binder, Befestigungsmaterial, schwarz, Handwerkzeuge, Nylon-Kabelbinder, 8014748300577, 3056100010, 56100010
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
812
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,45*
3 Tage
694
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,47*
1 Tag
818
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,48*
Lager 214
817
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 1,50*
6 Tage
812
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,07* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,50*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,22*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.