Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe EX4 50 lm 2xAAA Microzellen 35m schwarz/gelb LEDLENSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     1498-4000877196
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500682
EAN/GTIN:
     4058205000437
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Cliplampe
extrem leicht, klein und handlich · Gewicht: 65 g Schutzklasse: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T200135°C Da
Weitere Informationen:
für Batterien:
2 x AAA Microzellen
Lichtleistung:
50 lm
Leuchtdauer:
7 h
Gewicht:
23 g
Länge:
140 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Schutzart:
IP68
Leuchtweite:
35 m
Marke:
LEDLENSER
Weitere Suchbegriffe: Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, taschenlampe led, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
1
€ 4,79*
ab € 23,16*
€ 29,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 30,15*
2 Tage
163
1
€ 6,90*
ab € 23,85*
€ 30,54*
1 Tag
174
1
€ 7,90*
ab € 24,22*
€ 30,89*
Lager 1498
57
1
€ 5,45*
ab € 27,24*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.