Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Ledlenser EX4 Schwarz, Gelb Stift-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CFYXG-44055
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500682
EAN/GTIN:
     04058205000437
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Cliplampe
Extrem leicht, extrem klein, extrem handlich - und wie gemacht für den flexiblen Einsatz in einem explosiven Arbeitsumfeld. So wurde die Profi-Taschenlampe Ledlenser EX4 speziell für die Ex-Zone 0/20 konstruiert. Mit gerade einmal 65 Gramm kann man schon mal vergessen, dass eine ausgewachsene Ledlenser Stabtaschenlampe in der Hemdtasche steckt. Umso besser, wenn man sie in brenzligen Situationen immer griffbereit hat.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
50 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
35 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.