Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 153 lm 4xAA Mignonzellen 165m PELI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876531
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2410-060-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
explosionsgeschützt · kein metallischer Kontakt · Wasserdicht (1m tief für 30 Min.) · LED™-Technologie · 1 W LED · Material Schraubkopf: Polycarbonat · Lampenkörper: Copolymer (EXL) · Material: ABSATEX-Norm: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia op is IIIC T135°C Da (Zone 0)
Weitere Informationen:
für Batterien:
4 x AA Mignonzellen
Lichtleistung:
153 lm
Leuchtdauer:
5,75 h
Länge:
178 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PELI
Leuchtweite:
165 m
Leistung:
1 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: peli led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 83,04*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 83,06*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 72,24*
€ 87,56*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 87,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1502-0006
ab € 0,20*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 6,82*
Sonstiges
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Sonstiges
Ansmann
5015563
ab € 0,74*
Sonstiges
Ansmann
5030842
ab € 10,59*
Sonstiges
Varta
4906
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.